Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, SW 16 x 17 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, SW 16 x 17 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig CrV-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4953728
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4953728
EAN/GTIN:
     5056112021704
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom
Größe = 16 x 17 mm

RS Pro-Gabelschlüssel. Der RS Pro-Gabelschlüssel ist ein für Profis und Heimwerker geeignetes Werkzeug. RS Pro-Schraubenschlüssel sind mit Blick auf Qualität gefertigt und bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer. Hochwertige Materialien ermöglichen sicheren Betrieb, selbst bei hohen Drehmomenten. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt gemäß ANSI-Norm aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Chromüberzug Metrische Größen
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Größe:
16 x 17 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 4953728, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, RS PRO, WC1816, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.