Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Doppelgabelschlüssel doppelseitig CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Doppelgabelschlüssel doppelseitig CrV-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4953813
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4953813
EAN/GTIN:
     5056112021780
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 17 mm, 19mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom
Doppelseitig = Ja
Metrisch oder zöllig = metrisch

RS Pro V12
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
17 mm, 19mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Doppelseitig:
Ja
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 4953813, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, RS PRO, WC1817, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.