Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Zyklop 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 277 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-495401
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003600001
EAN/GTIN:
     4013288143341
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Gelenkauge
Gelenkkopf
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 277 mm
Modell = Zyklop
Material/Stoff = CrV-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
277 mm
Modell:
Zyklop
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkköpfe, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre 1/2 wera, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, 495401, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Wera, 05003600001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487264
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.