Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
MATE-N-LOK-Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Micro MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4959580
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-1445055-2
EAN/GTIN:
5059040550698
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse 2-polig
Serie = Micro MATE-N-LOK
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V
TE Connectivity Micro MATE-N-LOCK 3-mm-Stiftleisten. Micro MATE-N-LOK-Leiterplatten-Stiftleisten mit 3 mm Rastermaß und schwarzem oder naturfarbenem Gehäuse gemäß 94V-0. Das Stiftleistengehäuse ist polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und verfügt über Positive-Lock-Laschen, mit denen die Stiftleiste am Steckverbinder gesichert wird. Die Micro MATE-N-LOK-Stiftleisten mit Durchgangsbohrung haben Leiterplattenhalter oder Löthalterungen für eine sichere Verbindung an der Leiterplatte. Die SMD-Versionen haben Metall-Niederhaltevorrichtungen. Diese Micro MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleisten sind mit IR-Reflow-Prozessen kompatibel und sind in vertikalen und rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. Ausführungen dieser Micro MATE-N-LOK-Leiterplatten-Stiftleisten sind mit einem niedrigen Profil von weniger als 4,7 mm Steckhöhe erhältlich (siehe Teilenummern 2029104-x und 2029030-x). Eigenschaften und Vorteile. • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung • Polarisierung zum Schutz gegen falsches Stecken • Positive-Lock-Laschen für sichere Verbindung mit dem Kabelsteckverbinder • Leiterplattenhalterung. Anwendungsbereich. Diese 3-mm-Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Zum Anwendungsbereich gehören Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Fabrikautomatisierung, Datenspeicherung und Sicherheitssysteme. Die Ausführungen mit niedriger Bauhöhe sind ideal für den Einsatz in der Beleuchtungsindustrie, können aber auch in anderen Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
Micro MATE-N-LOK
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
te connectivity steckergehäuse
,
4959580
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
TE Connectivity
,
214450552
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Micro MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
TE Connectivity
1445022-2
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen