Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82477-G4 Drosselspule, 47 μH 2.5A mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82477-G4 Drosselspule, 47 μH 2.5A mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%
Artikel-Nr.:
     108EL-4961965
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82477G4473M000
EAN/GTIN:
     5059043889375
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 82mΩ
Serie = B82477-G4
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -55°C

B82477-G4 Series Magnetically Shielded Wire Wound Chokes. Zu den Anwendungen gehört das Filtern von Versorgungsspannungen, DC/DC-Wandler und Kfz-Elektronik Magnetisch geschirmter Ferritkern mit Wicklung aus lackiertem Kupferdraht, die an die Klemmen gelötet ist Bleifreie verzinnte Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
82mΩ
Serie:
B82477-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4961965, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82477G4473M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7418972
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.