Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82477-G4 Drosselspule, 1 mH 550mA mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4962031
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82477G4105M000
EAN/GTIN:
     5059043889504
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 550mA
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.68Ω
Serie = B82477-G4
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

B82477-G4 Series Magnetically Shielded Wire Wound Chokes. Zu den Anwendungen gehört das Filtern von Versorgungsspannungen, DC/DC-Wandler und Kfz-Elektronik Magnetisch geschirmter Ferritkern mit Wicklung aus lackiertem Kupferdraht, die an die Klemmen gelötet ist Bleifreie verzinnte Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
550mA
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.68Ω
Serie:
B82477-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 4962031, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82477G4105M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7419038
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.