Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
EMV-Filter
>
Artikel
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4964762
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B84112G0000B110
EAN/GTIN:
5059043891729
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 52mm
Tiefe = 89.5mm
Kapazität = 0.68 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität = 1,8 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283
Typ B84112-G. Die Serie TDK B84112-G umfasst Netzfilter für Einphasensysteme. Kompakt und leicht zu installieren. Bestehend aus 2 Netzfiltern und einem Metallgehäuse. Die Serie SIFI-G besitzt eine verbesserte Einfügedämpfung. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 2 A bis 36 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikationssysteme Datensysteme Gleichstromanwendungen Medizintechnische Geräte (Version B84112G0000M*)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
52mm
Tiefe:
89.5mm
Kapazität:
0.68 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität:
1,8 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
netzentstörfilter
,
netzentstörfilter 10a
,
4964762
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
EPCOS
,
B84112G0000B110
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen