Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
EMV-Filter
>
Artikel
EPCOS B84110-A EMV-Filter, 250 V ac, 1A, Durchsteckmontage, Pin, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4964914
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B84110A0000A010
EAN/GTIN:
5059043715230
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84110-A
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 56mm
Tiefe = 30mm
Kapazität = 220 nF, 4700 x 2pF
Abmessungen = 56 x 30 x 23mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283
Serie B84110-A. Doppelleitungsfilter für Einphasensysteme Kunststoffgehäuse Hohe Dämpfung Anwendungen: Schaltnetzteile mittlerer Leistung, Datensysteme, Spielautomaten, kleine Anlagen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84110-A
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
56mm
Tiefe:
30mm
Kapazität:
220 nF, 4700 x 2pF
Abmessungen:
56 x 30 x 23mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
netzentstörfilter
,
epcos emv-filter
,
4964914
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
EPCOS
,
B84110A0000A010
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen