Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF-Multiplexer MSOP 8-Pin 3 x 3 x 0.85mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices HF-Multiplexer MSOP 8-Pin 3 x 3 x 0.85mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-4969212
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG918BRMZ
EAN/GTIN:
     5059042779899
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer ic
Technologie = CMOS/LVTTL
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 2,75 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Analoge Breitbandschalter, Analog Devices
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS/LVTTL
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
2,75 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 4969212, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, ADG918BRMZ, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 5,41*
1 Tag
289
€ 14,99*
ab € 2,15*
€ 6,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.