Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE Kabelschneider 210 mm, Schneidleistung 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-496981
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     496981
EAN/GTIN:
     5056111906095
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 210mm
Schneider-Typ = Kabelschneider
Materialien geschnitten = Aluminiumdraht, Kupferdraht
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 210 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = Stahl
Schneidkapazität max. = 70mm
Hieb Typ = Bündig

RS Pro VDE-. Die isolierten VDE-Schneider der RS Pro Serie wurden zum Schutz vor bis zu 1000 V. entwickelt Diese Handschneider haben einen ergonomischen Griff, der Ihnen mehr Komfort und Kontrolle beim Schneiden verschiedener Materialien bietet. VDE-Seitenschneider und -Zangen sind eine ausgezeichnete Wahl für elektrische und industrielle Anwendungen. Sie können sicher sein, dass die VDE-Standardzangen und -schneider strengen Prüfungen unterzogen wurden, wie sie von der VDE-Prüf- und Zertifizierungsorganisation festgelegt wurden, um sicherzustellen, dass sie bei der Arbeit mit Elektrizität sicher verwendet werden können. Diese hochwertigen Drahtschneider unserer eigenen Marke RS Pro sind eine praktische Ergänzung für jeden Elektriker-Werkzeugkasten. RS PRO hat eine Vielzahl an Handwerkzeugen inklusive Seitenschneidern in unterschiedlichen Größen und Typen passend für all Ihre Anforderungen, darunter auch die ESD-sicheren Versionen. Unsere isolierten VDE-Zangen und Schneider wurde zu Ihrem Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Diese Schneider sind eine ausgezeichnete Wahl für elektrische und industrielle Anwendungen. Optionen: ; 496-981 496-981 - 210 mm bündige Schneider ; 497-013 497-013 - 180 mm bündige Schneider ; 497-003 497-003 - VDE/1000 V isolierte 160-mm-Endschneider. Eigenschaften und Vorteile:. Hergestellt aus Qualitätsstahl mit Spiegelpolitur und Rutschschutz Zweikomponenten-Griff für einfache Bedienung - sorgt für einen komfortablen Griff über lange Nutzungsdauer VDE-geprüft und gemäß IEC 900 1000 V Made in Germany. Typische Anwendungen:. Schneider sind Handwerkzeuge zum Schneiden verschiedener Materialien, einschließlich Drähten, Kabeln und anderen kleineren Objekten, die möglicherweise zu klein sind, um von Hand bearbeitet zu werden. Drahtschneider oder Zangen werden in allen Arten von Anwendungen eingesetzt, sowohl im Haushalt als auch in der Industrie. Von der Prototypenentwicklung über die Gerätemontage bis hin zur Kabelinstallation sind Drahtschneider ein unentbehrliches Werkzeug. Schneider werden häufig verwendet von: Elektriker Wartungsarbeiter Techniker. FAQs What is the advantage of a flush cutter? Flush wire cutters, or straight wire cutter, don't leave a 'spike' or angle in the wire after it has been cut. Because of the shape of their blades, they are slightly less durable than bevelled cutters, but a straight cut or flush wire may be preferable where there is a risk of damaging delicate components. Where precision is more of a concern than durability, flush cutters should be used. Though other tools such as pliers might have cable cutters integrated, specialist wire cutters typically deliver a better, neater and safer wire cutting experience. Is this wire cutter VDE certified? Yes, this wire cutter is VDE approved and can be used on live electric cables. What sizes of Cutters are available? Cutters come in a variety of sizes ranging from 110mm to 280mm (overall length). If a model type comes in different lengths, the jaws will be the same length, but the handles will be either shorter or longer. They are usually light in weight due to the fact they are carried around a lot but heavier types with a wide jaw and thick blades can cut thicker wires. Care and maintenance Do not force cutters to cut through material that is too hard for them as it can damage the blades by chipping or blunting them. These hand tools can be cleaned with soap and water, especially the blades, to remove dirt which could cause issues with the joints and encourage corrosion. Why RS PRO? RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they ‘re only given the RS PRO seal of approval if we ‘re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Materialien geschnitten:
Aluminiumdraht, Kupferdraht
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
210 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Schneidkapazität max.:
70mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, rs pro kabelschere, 496981, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, RS PRO, 472104068, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.