Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, R1/4 Stecker, Mit Gewinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-498101
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
103205152
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 320
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Stahl
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = R
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
ISO 4414, EN 983. Serie CEJN 320, Durchlass 7,6 mm. Die Kupplungen aus der Serie CEJN Eurostandard 320 sind mit einem Hochdurchfluss-Ventil ausgestattet. Die Kupplungen lassen sich leicht handhaben, ermöglichen die Einhandbedienung und bieten eine lange Lebensdauer. Die Außengewinde an den Kupplungen und Nippeln sind mit Dichtungsmittel vorbehandelt. Die belüftete Sicherheitsausführung aus der Serie 320 wird in zwei Stufen abgetrennt, bei denen die Kupplung belüftet und die Gefahr einer plötzlichen Trennung der Teile minimiert wird; eine solche Trennung ist mit Verletzungsgefahr für den Bediener verbunden. Der vollautomatische Betrieb erleichtert die Bedienung. Die belüftete Sicherheitsausführung entspricht ISO 4414 und EN 983. Die Kupplungen besitzen ein verzinktes Stahlgehäuse, NBR-Dichtungen, Absperrventile aus Kupfer sowie gehärtete, verzinkte Stahlhülsen. Die Nippel sind mit einem Gehäuse und mit Steckern aus gehärteten, verzinkten Stahl ausgestattet. Äußerst hohe Durchflussleistung bis zu 2.100 l/min Nenndurchfluss-Durchmesser 7,6 mm Robust und langlebig Einfacher Anschluss In Standard- und Sicherheitsausführungen erhältlich Zweistufige Sicherheitsausführungen Übergänge zu Rectus 25//26
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
320
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Stahl
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
R
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Rohrdoppelnippel
,
Rohrnippel
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellsteckkupplung
,
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
schnellkupplung stahl g1/4
,
doppelnippel
,
doppelnippel stahl
,
498101
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
,
CEJN
,
103205152
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
3 Tage
632
1
€ 8,90*
ab € 1,92*
€ 3,05*
Lager 656
37 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,27*
€ 3,69*
Lager 245
2 Tage
103
1
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,78*
Lager 594FP
3 Tage
205
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CE-103202002 Arbo-Schnellkupplung 6,3 mm (1/4 Zoll) Euro
CEJN
10 320 2002
ab € 72,06*
Zubehör
CE-103202062 Arbo-Schnellkupplung StreamLine STANDARD
CEJN
10 320 2062
ab € 16,57*
Zubehör
CE-103202202 Arbo-Schnellkupplung G1/4" Innengewinde Euro
CEJN
10 320 2202
ab € 14,35*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Stahl, R1/4 Stecker, Mit Gewinde
CEJN
103202152
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen