| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-CE-103205152 Herst.-Nr.: 10 320 5152 EAN/GTIN: 7391390045010 |
| |
|
| | |
| Nippel 1/4" BSPT aussengewinde Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | R1/4 inch | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Stahl verzinkt | Medientemp. °C: | -20°C / 100°C | Leistung: | Euro-Profil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindenippel stahl, doppelnippel, schnellkupplung 1/4 zoll |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,93* | € 3,10* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,30* | € 3,71* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,44* | € 3,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|