Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Rc1/4 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498230
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103155102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Gewindeanschluss = Rc1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Serie = 315
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Stahl
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = Rc
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie CEJN 315, Durchlauf 7,5 mm. Leichtgewichtige und einfache Kupplungen, robust und langlebig. Die Außengewinde an den Kupplungen und Nippeln sind mit Dichtungsmittel vorbehandelt. Die Kupplungen besitzen ein verzinktes Stahlgehäuse, NBR-Dichtungen, Absperrventile aus Kupfer sowie gehärtete, verzinkte Stahlhülsen. Die Nippel sind mit einem Gehäuse und mit Steckern aus gehärteten, verzinkten Stahl ausgestattet. . Hohe Durchflussleistung von 1.950 l/min Nenndurchfluss-Durchmesser 7,5 mm Einhandbedienung Übergänge zu Produkten verschiedener asiatischer Hersteller und zur Serie Rectus 13
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Rc1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Serie:
315
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Stahl
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
Rc
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: cejn schnellsteckkupplung, stecknippel druckluft, 498230, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 103155102, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 2,29*
€ 3,64*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 3,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 4,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 315 2102
ab € 155,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.