Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
CE-103152102 Arbo-Schnellkupplung Rc1/4" Innengewinde
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CE-103152102
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
10 315 2102
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Rc1 / 4 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
1950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Abkürzungen
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
druckluft-sicherheitskupplung innengewinde 3/8
,
schnellkupplung
,
schnellkupplung 3/8"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,09*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,02*
€ 228,5038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,46*
€ 225,4574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,97*
€ 220,1143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,83*
€ 216,3777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,09*
€ 184,5571
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CE-103155002 315 Nippel 6,3 mm (1/4")
CEJN
10 315 5002
ab € 5,53*
Zubehör
CE-103155062 315 Nippel Stream-Line-Standard
CEJN
10 315 5062
ab € 5,69*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, R1/4 Stecker, Mit Gewinde
CEJN
103155152
ab € 1,98*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Rc1/4 Buchse, Mit Gewinde
CEJN
103155102
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen