Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Kupplung Gerade Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498668
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     106671200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Material = Messing

CEJN tropffreier Steckverbinder. Die tropffreien CEJN-Kupplungen sind für den Einsatz von Flüssigkeiten mit geringem Druck und Vakuumanwendungen sowie den entsprechenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen vorgesehen. Der Produktbereich ist ideal für die Verbindung aller Typen von Flüssigkeitsleitungen. Alle weisen eine Trennstufe auf. Vernickeltes Messinggehäuse, NBR-Siegel (Nitrilgummi), Edelstahlfeder. Tropffrei, ohne Lufteintritt beim Anschließen oder Austritt beim Trennen (doppelte Absperrversion) Doppelte Absperrung Hohe Durchflussleistung
Weitere Informationen:
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, hydraulik gewinde kupplung, 498668, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, CEJN, 106671200, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 117,47*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 95,31*
€ 119,20*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 108,09*
€ 124,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 667 1000
ab € 3,05*
Zubehör
CEJN
10 667 1050
ab € 3,03*
Zubehör
CEJN
10 667 5200
ab € 23,82*
Zubehör
CEJN
10 667 6210
ab € 50,78*
Zubehör
CEJN
106676200
ab € 53,27*
Zubehör
CEJN
104676200
ab € 25,08*
Zubehör
CEJN
102671050
ab € 1,93*
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.