| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-498129 Herst.-Nr.: 104676200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Nippel Material = Messing
CEJN tropffreier Steckverbinder. Die tropffreien CEJN-Kupplungen sind für den Einsatz von Flüssigkeiten mit geringem Druck und Vakuumanwendungen sowie den entsprechenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen vorgesehen. Der Produktbereich ist ideal für die Verbindung aller Typen von Flüssigkeitsleitungen. Alle weisen eine Trennstufe auf. Vernickeltes Messinggehäuse, NBR-Siegel (Nitrilgummi), Edelstahlfeder. Tropffrei, ohne Lufteintritt beim Anschließen oder Austritt beim Trennen (doppelte Absperrversion) Doppelte Absperrung Hohe Durchflussleistung Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Nippel | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, messing doppelnippel, 498129, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, CEJN, 104676200, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,08* | € 34,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 26,19* | € 34,63* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 29,45* | € 35,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|