Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc okpac SO8 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 510 V eff / 90 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4990660
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO867970
EAN/GTIN:
     5059040019119
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Laststrom max. = 90 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 510 V eff
Lastspannung min. = 24 Vac
Steuerspannung max. = 265 VV ac/dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 20 → 265 Vac
Bereich = okpac
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = Einphasiges Halbleiterrelais
Lastspannungsbereich = 24 → 510V ac
Abmessungen = 58.5 x 45 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

EN60947-4-3 und EN60950. Statische Einphasen-Relais Serie SO8. Statische Synchronrelais, geeignet für die meisten Lasten. Spannungsschutz auf Eingang (Transil) und Ausgang (VDR) sorgt für hohe Störsicherheit. Breiter Steuerbereich: 3 – 32 V DC mit geregeltem Steuerstrom. Grüne LED-Anzeige am Eingang. Die statischen Relais müssen auf einem Wärmeabstrahler montiert werden.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
90 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
510 V eff
Lastspannung min.:
24 Vac
Steuerspannung max.:
265 VV ac/dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
20 → 265 Vac
Bereich:
okpac
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
Einphasiges Halbleiterrelais
Lastspannungsbereich:
24 → 510V ac
Abmessungen:
58.5 x 45 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 4990660, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SO867970, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 69,52*
1
€ 6,90*
ab € 61,05*
€ 103,95*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 114,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 13,47*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 65,07*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.