Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 20-265 VAC/VDC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 75 A, Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 20-265 VAC/VDC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 75 A, Schr
Halbleiterrelais, 20-265 VAC/VDC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 75 A, Schr
Artikel-Nr.:
     4502-45P4843
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO867970
EAN/GTIN:
     3760283300385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SO867970, Celduc Relais Das SO867970 ist ein einphasiges Halbleiterrelais, das für die meisten Lasttypen geeignet ist. Features * Überspannungsschutz am Eingang (Transil) und am Ausgang (RC+ VDR) für eine hohe Immunität * Sehr niedrige Nulldurchgangsspannung * Grüne LED-Visualisierung am Eingang * Schutzart IP20 durch abnehmbare Klappen an den Klemmen mit optionalen Etiketten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
75 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannung:
24-510 VAC
Steuerspannung:
20-265 VAC/VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 61,39*
€ 81,67*
Lager 4502
19
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 89,08*
1
€ 6,90*
ab € 61,06*
€ 103,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 1.692,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 13,61*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.