Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 6 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 6 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 125 mm
RS PRO 6 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 125 mm
RS PRO 6 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4992385
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992385
EAN/GTIN:
     5056112022299
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 6 mm
Schraubendreher Typ = Standard
Klingenlänge = 125 mm
Klingenmaterial = Stahl
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Chrom

RS Pro Steckschlüssel. Dieser hochwertige Steckschlüssel von RS Pro verfügt über einen Kopf aus gehärtetem Stahl für effizientes Anziehen von Muttern und Schrauben in Anwendungen mit geringerem Drehmoment. Mit ergonomischen, weichen Griffen sorgt dieser Mutterndreher für Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten. Die Hohlwelle ermöglicht den Einsatz des Treibers mit Befestigungselementen unterschiedlicher Tiefen, auch im eingesenken Zustand. Dieser zuverlässige Mutterntreiber verfügt über einen robusten Schaft aus Chrom-Vanadium-Stahl und sorgt für eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Hartstahlkonstruktion. Weicher Polstergriff mit doppelten Injektionsgriffen. gehärtete Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion. Metrische Größe. Anwendungen. Ein Mutternschlüssel ist ein unentbehrliches Werkzeug zum Festziehen und Lösen von Sechskant- und Vierkantmuttern und Befestigungselementen. Mit seiner Hohlwelle und seiner einzigartigen Form ist er in der Lage, das Drehmoment deutlich effizienter als Schraubenschlüssel anzuwenden, insbesondere auf schmaleren Muttern und Schrauben. Dieses Werkzeug ist perfekt für: Elektriker Wartungstechniker Bauarbeiter. Werkzeugpflege. Obwohl dieser Steckschlüssel etwas korrosionsbeständig ist, erhöht die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Pflege die Lebensdauer Ihres Werkzeugs. Bewahren Sie den Schaft bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf, und wischen Sie ihn nach Gebrauch mit einem leichten Öl ab. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
6 mm
Schraubendreher Typ:
Standard
Klingenlänge:
125 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 4992385, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, RS PRO, SD0889, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.