Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form CrV-Stahl 18-teilig, T8 → 40


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form CrV-Stahl 18-teilig, T8 → 40
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form CrV-Stahl 18-teilig, T8 → 40
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form CrV-Stahl 18-teilig, T8 → 40
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form CrV-Stahl 18-teilig, T8 → 40
Artikel-Nr.:
     108EL-4992521
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992521
EAN/GTIN:
     5056112022398
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
torx-stiftschlüssel satz
Stückzahl = 18
Satz Inhalt = T8 → 40
Form = L
Material/Stoff = CrV-Stahl

RS PRO 18-teiliger Torx-Schlüssel- und Torx-Schraubendreher-Satz. Dieser L-förmige Torx-Schlüsselsatz von RS PRO ist für fast alle Torx-Schraubenanwendungen einsatzbereit. Mit den L-förmigen Torx-Schlüsseln und den Torx-Schraubendrehern in verschiedenen Größen sind Sie für fast jede Torx-Anwendung gerüstet. Die Winkelschraubendreher verfügen über zwei Enden mit unterschiedlichen Größen an jedem Kopf, während die Torx-Schraubendreher mit ergonomischen Griffen ausgestattet sind, die auch bei längerem Gebrauch Komfort und Kontrolle bieten. Das Set eignet sich sowohl für allgemeine als auch für spezielle Anwendungen. TORX ist ein Schraubenkopf mit einem sechszackigen Stern, der so konstruiert ist, dass noch mehr Drehmoment aufgebracht werden kann, um das Anziehen und Lösen zu erleichtern und zu präzisieren. Sie werden z. B. häufig in der mechanischen Fertigung eingesetzt. Die manipulationssichere Torx-Schraube ist ideal, wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, da sie mit herkömmlichen Werkzeugen nicht gelöst werden kann. Jeder dieser Torx-Schlüssel ist aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, um eine lange und zuverlässige Lebensdauer zu gewährleisten. Sie werden in einem praktischen Kunststoffhalter geliefert, der Ihre Werkzeuge sicher und geordnet aufbewahrt. Eigenschaften und Vorteile Zur Verwendung für alle Sicherheits-Sternverschlüsse Wird komplett in einem blasgeformten Kunststoffkoffer geliefert Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl Welche Größen sind in diesem Set erhältlich? Torx-Schraubendreher: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Torx-Schlüssel: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Anwendungen Ein L-förmiger Torx-Schlüssel kann gegenüber einem Schraubendreher von Vorteil sein, da seine Form eine größere Hebelwirkung ermöglicht. Daher ist ein Torx-Schlüssel für schwere Anwendungen möglicherweise besser geeignet als ein typischer Torx-Schlüssel. Die schraubendreherähnlichen Torx-Schrauber hingegen können in engeren Räumen eingesetzt werden und eignen sich daher besser für Präzisionsanwendungen. Manipulationssichere Torx-Schrauben sind ideal für Schalttafeln und Maschinengehäuse, die regelmäßig gewartet werden müssen, aber an Orten aufbewahrt werden, an denen sie Störungen ausgesetzt sein könnten. Was sind die Vorteile von TORX-Schrauben? TORX-Schrauben, manchmal auch als Sternschrauben bekannt, sind eine einfache und effiziente Lösung für viele Probleme mit Schraubendrehern. Sie haben den Vorteil, dass sie „Kontaktpunktspannungen , „Scherung und übermäßige „Endlast -Anforderungen am Schraubendreher praktisch beseitigen. Durch die Verringerung des Risikos des Herausdrehens wird das Risiko einer Beschädigung der Schraube und der Verschleiß des Schraubendrehers verringert. TORX-Schrauben werden daher oft als hochwertigere Alternative zu Schlitz-, Kreuzschlitz- und Sechskantschrauben angesehen. Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke, wenn es um Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Mit all unseren Teilen, die einer strengen Prüfung durch unsere hauseigenen Experten unterzogen wurden, sind wir zuversichtlich, Sie mit den Werkzeugen und Teilen zu versorgen, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt Sie RS PRO bei jedem Schritt, egal wie ambitioniert Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
18
Satz Inhalt:
T8 → 40
Form:
L
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 4992521, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, RS PRO, SA3175, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,18*
€ 128,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,97*
€ 127,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,41*
€ 120,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,00*
€ 110,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 82,52*
€ 98,20
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
NM WHEELS PEL
ab € 190,74*
Zubehör
RS Pro
515726
ab € 48,86*
Zubehör
RS Pro
515710
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.