Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-4992969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992969
EAN/GTIN:
     5056112022695
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Fitting Typ = Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = 90°
Rahmen = Rund
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Gewindegröße 2 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 1 = G
Gewinde Standard 2 = G

Rohranschluss von RS Pro – Winkelstück. Von RS Pro, einer Serie von Gewindefittings aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen, bei denen ein sicherer und zuverlässiger Rohranschluss erforderlich ist. Wasser und Gas, die in der Sanitärindustrie stark verbreitet sind, strömen durch eine eng abgedichtete Konstruktion. Diese 90-Grad-Winkelstücke bestehen aus einem haltbaren Edelstahl 316 und sorgen für eine mühelose und sichere Verbindung für Leitungen und Schläuche. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl 316 150 lbs Befestigung BSP-Innengewinde Verschiedene Größen verfügbar Um 90 Grad abgewinkelt. Was sind Rohranschlüsse?. Als alltäglicher Gegenstand in der Sanitärindustrie sind Gewindefittings für Rohre Weiterleitungsverbindungen zur Erhöhung und Sicherung der Rohrlängen. Jedes Haus und Gebäude weltweit verfügt mit größter Sicherheit über betriebliche Gewindefittings für fließendes Wasser, Zentralheizung, Abwasser- und andere Rohrleitungsnetze. Diese Edelstahlanschlüsse sind allerdings abgewinkelt. Andere Typen, z. B. gerade und T-Anschlüsse sind ebenfalls weit verbreitet. Wer verwendet diese Rohranschlüsse?. Befestigungen aus Edelstahl werden hauptsächlich von Klempnern verwendet, werden jedoch häufig auch in verschiedenen anderen Berufen und Bereichen verwendet. Aufgrund der Möglichkeit für Befestigungen und Buchsen für die Erweiterung von Bereichen für Rohrnetzwerke. In der Regel versteckt man sie aus Designgründen hinter Wänden, anstatt Edelstahl freizulegen. Zum Beispiel finden Sie in diesen verschiedenen Bereichen diese Befestigungen: Im ganzen Haus (Badezimmer, Küche usw.) In Gebäuden mit fließendem Wasser, Heizung oder Gas In Abwasser- und U-Bahn-Netzwerken In Schiffen und Booten In Kfz-Motoren. Vorteile von Edelstahl. Bei der Auswahl von Rohranschlüssen ist das Material immer ein wichtiger Teil der Auswahl. Edelstahl bietet ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion und Rost, was sehr bedenklich innerhalb von Wasser- und Gasleitungen sein könnte. Messing und Kupferrohre wären weniger widerstandsfähig gegenüber dieset Art von Problemen. Über die Gründe, warum Edelstahl die erste Wahl für Klempner für Gewindefittings ist.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
90°
Rahmen:
Rund
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Gewindegröße 2:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 1:
G
Gewinde Standard 2:
G
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Winkelstück, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde Schlauchanschluss, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Schlauchanschluss, Winkelstück, schlauchanschluss 3/4 zoll, edelstahl bogen, gewindebogen edelstahl, 4992969, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, ELBOW90DEGREE34", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,95*
Zubehör
RS Pro
190844
ab € 174,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.