| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-499378 Herst.-Nr.: 4450905 EAN/GTIN: 4026558509051 |
| |
|
| | |
| Bohranwendung = Metall Bohrertyp = Spiralbohrer Material/Stoff = HSS Stückzahl = 11 Größe min. = 3mm Größe max. = 10mm Satz Inhalt = Senker; HSS-Bohrer; Bithalter
Bitschaft-Spiralbohrer, ClipSet E. HSS G Spiralbohrer mit Sechskant-Bitschaft in einer Clipbox Weitere Informationen: | | Bohranwendung: | Metall | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Material/Stoff: | HSS | Stückzahl: | 11 | Größe min.: | 3mm | Größe max.: | 10mm | Satz Inhalt: | Senker; HSS-Bohrer; Bithalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 335, Kegelsenker DIN 335, Kegelsenker-Bit, Kegelsenkerbit, Senkerbits, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 335, 499378, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, EXACT, 4450905, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets |
| | |
| |