| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4993798 Herst.-Nr.: 4993798 EAN/GTIN: 5056112023364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Schlauchtülle Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Sechskant Gewindegröße 1 = 1-1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = R Länge = 80mm
Edelstahl-Rohranschluss (Nippel), RS Pro. Eine Serie von Gewindefittings von RS Pro aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen, bei denen ein sicherer und zuverlässiger Rohranschluss erforderlich ist. Wasser und Gas, die in der Sanitärindustrie stark verbreitet sind, strömen durch eine eng abgedichtete Konstruktion. Diese Rohranschlüsse bestehen aus einem haltbaren Edelstahl 316 und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass es zu einem perfekten Sitz kommt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schlauchnippel aus Edelstahl 316, vollständig mit Gewinde Befestigung für 68 kg Schraubverbindung mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) Gezahnte Schlauchkupplung Verschiedene Größen von 3/8 Zoll (9,5 mm) bis 2 Zoll (51 mm). Was sind Rohranschlüsse?. Als alltäglicher Gegenstand in der Sanitärindustrie sind Gewindefittings für Rohre oder Nippel Weiterleitungsverbindungen für die Erhöhung und Sicherung der Rohrlängen. Jedes Haus und Gebäude weltweit verfügt mit größter Sicherheit über betriebliche Gewindefittings für fließendes Wasser, Zentralheizung, Abwasser- und andere Rohrleitungsnetze. Obwohl diese Anschlüsse aus Edelstahl eine gerade Ausrichtung haben, sind Winkelstücke und T-Stücke ebenfalls weit verbreitet. Wer verwendet diese Rohranschlüsse?. Befestigungen aus Edelstahl werden hauptsächlich von Klempnern verwendet, werden jedoch häufig auch in verschiedenen anderen Berufen und Bereichen verwendet. Aufgrund der Möglichkeit, mit Anschlüssen und Nippeln Rohrnetze durch Steckverbindungen einfach zu erweitern. In der Regel versteckt man sie aus Designgründen hinter Wänden, anstatt Edelstahl freizulegen. Zum Beispiel finden Sie in diesen verschiedenen Bereichen diese Befestigungen: Im ganzen Haus (Badezimmer, Küche usw.) In Gebäuden mit fließendem Wasser, Heizung oder Gas In Abwasser- und U-Bahn-Netzwerken In Schiffen und Booten In Kfz-Motoren. Vorteile von Edelstahl. Bei der Auswahl von Rohranschlüssen ist das Material immer ein wichtiger Teil der Auswahl. Edelstahl bietet ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion und Rost, was sehr bedenklich innerhalb von Wasser- und Gasleitungen sein könnte. Messing und Kupferrohre wären weniger widerstandsfähig gegenüber dieset Art von Problemen. Über die Gründe, warum Edelstahl die erste Wahl für Klempner für Gewindefittings ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Schlauchtülle | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Sechskant | Gewindegröße 1: | 1-1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | R | Länge: | 80mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, rs pro schlauchanschluss edelstahl 1/2", geradverschraubung 1/2", gewinde schlauchanschluss, 4993798, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, HOSETAIL(HOSENIPPLE)112", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |