| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-499431 Herst.-Nr.: 4407025 EAN/GTIN: 4026558070254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrertyp = Stufenbohrer Anzahl Schritte = 11 Material/Stoff = HSS Schneidengröße min. = 3mm Schneidengröße max. = 36mm
Stufenbohrer, Spiralnut, HSS TiAlN. HSS-Stufenbohrer mit Entgratungszone und Spiralnut für einen besser schälenden Schnitt TiAlN-Beschichtung, für besonders harte Materialien Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen Beidseitiges Entgraten in einem Arbeitsgang Kein Ankörnen nötig, Bohrer verlaufen nicht Konstanter Schneidwinkel im gesamten Verlauf Geeignet für Baustahl, CrNi-Stahl und NE-Metalle bis 6mm Stärke Durchmesserangabe gelasert auf jeder Stufe Dreiflächen Mitnehmerschaft, verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrertyp: | Stufenbohrer | Anzahl Schritte: | 11 | Material/Stoff: | HSS | Schneidengröße min.: | 3mm | Schneidengröße max.: | 36mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-12mm, mehrstufenbohrer, mehrstufenbohrer exact, 499431, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, EXACT, 4407025, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 123,62* | € 157,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,74* | € 157,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,09* | € 168,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 224,05* | € 273,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 133,09* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|