Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zubehörsatz für Dremel Werkzeuge, 400 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zubehörsatz für Dremel Werkzeuge, 400 Stück
RS PRO Zubehörsatz für Dremel Werkzeuge, 400 Stück
RS PRO Zubehörsatz für Dremel Werkzeuge, 400 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4999134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4999134
EAN/GTIN:
     5056070933811
Suchbegriffe:
4999134
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Elektrowerkzeugzubehör
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Zubehörsatz
Multifunktionswerkzeugart = Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit = Dremel Werkzeuge
Stückzahl = 400

Zubehörsatz von RS Pro für den Einsatz mit Dremel ToolsDas Mini-Drehwerkzeugset von RS Pro bietet eine umfassende Zubehörsammlung. Diese können für alles verwendet werden, von Restauratierungsprojekten und Heimwerkerarbeiten bis hin zu Handwerk und Hobbys. Sie können die Teile für Aufgaben wie Bohren, Schneiden, Schleifen und Formen sowie Gravieren, Polieren und Entrosten verwenden. Es gibt auch Werkzeuge zur Reinigung von Materialien wie Holz, Kunststoff oder Glasfaser. Das Set umfasst 400 Durable Stücke, die eine zuverlässige und konsistente Leistung liefern. Das 23 verschiedene Zubehör umfasst verstärkte Schneidscheiben, Drahtbürsten und Schleiftrommel-Dorne. Das Zubehör ist in verschiedenen Größen mit Wellendurchmessern von 2,3 mm und 3,2 mm erhältlich. Sie können sie mit einer Vielzahl von Drehwerkzeugen von Marken wie Dremel, Rotacraft und Boehler verwenden. Das Kit wird in einem praktischen Behälter zur sicheren Aufbewahrung und ordentlichen Organisation des Zubehörs geliefert.Eigenschaften und Vorteile• Multitoolzubehörsatz • Drehwerkzeug • Wellendurchmesser von 2,3 mm und 3,2 mm • Für den Einsatz mit Dremel Werkzeugen • Große Polierräder (x4) • Hülsen: 1,5 • Baumwollrad • Trennscheiben (x167) • Diamond Points (x5) • Bohrer (x4) • Schleifsteine (x10) • Schleifräder (x12) • Spanndorne (x3) • Fräser (x2) • Nylonbürsten (x3) • Polierradschaft • Verstärkte Trennscheiben (x5) • Gummiräder (x2) • Sander Trommeldorne (x2) • Schleifscheiben (x150) • Schleiftrommeln (x12) • Schleifstein • Kleine Polierer (x6) • Schraubenschlüssel/Schraubendreher • Drahtbürsten (x4)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Zubehörsatz
Multifunktionswerkzeugart:
Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit:
Dremel Werkzeuge
Stückzahl:
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150428JA
ab € 3,58*
Zubehör
RS Pro
7398433
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.