Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO APT650 Druckluft Säge 280l/min, 1/4Zoll 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO APT650 Druckluft Säge 280l/min, 1/4Zoll 1,2 mm
RS PRO APT650 Druckluft Säge 280l/min, 1/4Zoll 1,2 mm
RS PRO APT650 Druckluft Säge 280l/min, 1/4Zoll 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7398433
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7398433
EAN/GTIN:
     5056112111559
Suchbegriffe:
7398433
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Druckluftsägen & Druckluftscheren
Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft Säge
Luftfördermenge = 280l/min
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Schneidkapazität = 1,2 mm
Modellnummer = APT650

RS Pro Luftkörpersäge, 1/4-Zoll-Lufteinlass, 90 psiSchneiden Sie Ihre Metallkomponenten mit der RS Pro Luftgehäuse-Säge auf die gewünschte Größe. Er verfügt über ein leichtes Aluminiumgehäuse und einen isolierten Griff mit einer vibrationsgeschützten Abdeckung. Die Säge ist für den Einsatz mit Universalklingen geeignet und verfügt über einen Sicherheitsdrosselhebel. Er bietet einen maximalen Hub von 10 mm (Millimeter) und verfügt über eine verstellbare Klingenführung für präzises Schneiden. Dieses Gerät hat eine freie Drehzahl von 9000 U/min (Umdrehungen pro Minute) und erzeugt 87 dBA (Dezibel) Klang. Es erfordert eine minimale Schlauchgröße von 10 mm oder 3/8 Zoll. Die Säge bietet eine hohe Leistung mit einer Schnittkapazität von 16 SWG (britische Standarddrahtlehre). Wie alle unsere besten RS Pro Serien wurde diese Luftsäge von Ingenieuren getestet, um ihre Durable und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es ist in kommerziellen und industriellen Umgebungen wie Karosseriewerkstätten und Metallwerkstätten zu finden. Sie wird auch von Hobbybastlern in Häusern und Gärten verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Aluminium • Luftstrom von 280 l/min • Lufteinlass von BSP 1/4 Zoll • Betriebsdruck von 90 psi • Schnittkapazität von 1,2 mm • Modellnummer APT650 • RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien • verpackt in einer Umgebung, die ANSI/ESD S20.20:2014 und erfüllt BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards für SicherheitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Druckluft-Werkzeugtyp:
Druckluft Säge
Luftfördermenge:
280l/min
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Schneidkapazität:
1,2 mm
Modellnummer:
APT650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150428JA
ab € 3,66*
Zubehör
RS Pro
4952084
ab € 358,17*
Zubehör
RS Pro
1370903
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.