| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5000314 Herst.-Nr.: VA 31222 EAN/GTIN: 5060641260626 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = Varybond 12-22 Anwendung = Schraubensicherung Aushärtungszeit = 5 → 10 h Farbe = Rot Gebinde Typ = Flasche Verpackungseinheit = 50 ml Betriebstemperatur max. = +150°C Betriebstemperatur min. = -55°C Abbindezeit = 15 → 30min
Dieses Produkt sollte auf saubere, trockene und entfettete Oberflächen angewandt werden. Bestell-Nr. 160-9614 ist alles, was Sie hierfür benötigen. Gewindesicherungsklebstoff Serie 12. Gewindesicherung 12-22. Universalklebstoff für die Montage leicht zu entfernender Schrauben, bei denen die Schraubtiefe mehr als das Doppelte des Schraubendurchmessers beträgt. Empfohlen für Einstellschrauben und zum Sichern von Feingewindeschrauben. Gewindesicherung 12-43. Universalklebstoff für die einfache Entfernung mit Standardwerkzeugen. Schnelles Aushärten. Empfohlen für alle Arten von Schrauben, sowohl aus Stahl als auch aus Edelstahl. Gewindesicherung 12-71. Klebstoff für die besonders feste Montage, für häufig betätigte zylindrische oder Gewindebauteile. Besonders beständig gegen Umwelteinflüsse. Sichert Distanzstücke und befestigt Wälzlager in Gleitsitzen. Gewindesicherung 12-77. Klebstoff für die Schraubbefestigung auf hochbeständigen Rohren für ein ausgezeichnetes Ansprechen auf Umwelteinflüsse. Gute Ausfüllung von Lücken. Langsames Aushärten. Speziell verwendet zur Reparatur von Schraubverbindungsstücken bis R 2". Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | Varybond 12-22 | Anwendung: | Schraubensicherung | Aushärtungszeit: | 5 → 10 h | Farbe: | Rot | Gebinde Typ: | Flasche | Verpackungseinheit: | 50 ml | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Abbindezeit: | 15 → 30min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung, gewindedichtung 50ml, 5000314, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Schraubensicherungen und Gewindedichtungen, Jelt, VA31222 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |