Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link - Stecker, 5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Roline DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link - Stecker, 5m Schwarz
Roline DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link - Stecker, 5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5001812
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5555-10
EAN/GTIN:
     7611990146062
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Steckverbinder 1 = DVI-D Dual Link
Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 5m
Mantelfarbe = Schwarz

Roline DVI-Kabel. DVI-Steckerkabel von Roline sind Digital Visual Interface-Kabel, die digitale Videosignale von Quellen zu Anzeigegeräten übertragen. Sie werden gewöhnlich mit Notebooks oder Desktop-Computern, Projektoren und Computermonitoren verwendet. Was ist ein DVI-Kabel mit Ferritkern?. DVI-Kabel mit Ferritkern verringern Störungen und bieten Schutz vor unerwünschten Hochfrequenzstörungen und elektromagnetischen Störungen. Ideal für den Einsatz mit Computern, Anzeigegeräten und audiovisuellen Geräte zum Herausfiltern von Geräuschen. Eigenschaften und Vorteile. DVI Dual Link verwendet die Stiftanordnung eines einzelnen flachen Stifts und 3 Reihen mit jeweils 8 Stiften. 25-polig Ferritkern Flexible Kabel ermöglichen den Zugang bei engen Platzverhältnissen Längen: 1 m bis 10m Schwarz. Was ist der Unterschied zwischen Single- und Dual-Link?. Single-Link-Verbindungen verwenden nur einen Signalsender und haben eine max. Auflösung von 1920x1200 Dual-Link-Verbindungen verwenden zwei Sender und haben eine max. Auflösung von 2560x1600. DVI-Stecker oder -Buchse. Dual Link Stecker auf Stecker. Anwendungen. Digitale Videoausrüstung Digitale Schilder PC-Monitor und Fernseher Digitale Übertragung zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
DVI-D Dual Link
Steckverbinder 2:
DVI-D Dual Link
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
5m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1 5m, alarmkabel, datenkabel 5m, 5001812, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, Roline, 1104555510, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1,71*
€ 2,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,59*
€ 21,70*
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 22,71*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,03*
€ 27,72*
5 Tage
400
€ 1,00*
ab € 21,13*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5595
ab € 30,67*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5598
ab € 73,49*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5525
ab € 9,37*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5599
ab € 104,09*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5535
ab € 11,25*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5556
ab € 20,33*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5521
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.