Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drossel Stromkompensiert
>
Artikel
Wurth Elektronik WE-CNSW SMD Stromkompensierte SMD Drossel, 370 Ω / 100 MHz, 0.45mΩ, 280 mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, -40 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5003026
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744231371
EAN/GTIN:
5059042782424
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Serie = WE-CNSW SMD
Impedanz = 370 Ω
Prüffrequenz = 100 MHz
Gleichstromwiderstand = 0.45mΩ
Maximaler Strom = 280 mA
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 50V
Anschlussart = SMD
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Tiefe = 1.2mm
Würth Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CNSW SMD. Würth WE-CNSW Gleichtaktfilter bieten eine hohe Gleichtaktentstörung bei hoher Frequenz und die Wicklungssymmetrie sorgt für geringen Einfluss auf Hochgeschwindigkeitssignale. Erhältlich mit einer Reihe von Nennströmen und Impedanzwerten, geeignete Anwendungen für diese Gleichtaktfilter umfassen USB 2.0, Firewire, LVDS, LAN, Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen und Gleichtakt-Rauschquellen. Reflow-Lötverfahren empfohlen Gleichtakt-Rauschen durch elektromagnetische Störungen wird bei hohen Frequenzen unterdrückt
Weitere Informationen:
Serie:
WE-CNSW SMD
Impedanz:
370 Ω
Prüffrequenz:
100 MHz
Gleichstromwiderstand:
0.45mΩ
Maximaler Strom:
280 mA
Abmessungen:
2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
50V
Anschlussart:
SMD
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Tiefe:
1.2mm
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Gleichtaktdrosseln
Weitere Suchbegriffe:
SMD Ferrit
,
smd ferrit würth elektronik
,
smd drossel
,
5003026
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Gleichtaktdrosseln
,
Wurth Elektronik
,
744231371
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Common Mode Chokes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,23*
Lager 139
1 Tag
2658
5
€ 14,99*
ab € 0,647*
€ 1,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 6,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 132,98*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 143,49*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 154,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen