Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel DC/DC-Wandler 1.56W 4,5→ 9 V dc IN, ±12V dc OUT / 65mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5004300
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     SUCW1R50512C
EAN/GTIN:
     5059041944137
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 4,5→ 9 V dc
Nennleistung = 1.56W
Eingangsnennspannung = 4,5→ 9 V dc
Ausgangsstrom = 65mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 500V ac
Tiefe = 7mm
Temperatur min. = -40°C

UL60950-1, cUL, EN60950-1. Serie SUCW, 1,5 W bis 10 W, Zweifachausgang. Die SUCW-Serie von isolierten DC/DC-Wandlern von Cosel ist mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 W bis 10 W erhältlich. Diese isolierten DC/DC-Wandler sind mit SMD-Montage oder Montage mit Durchgangsbohrung erhältlich und bieten außerdem eine hohe Effizienz. Eigenschaften und Vorteile:. Die Modelle SUCW3, SUCW6 und SUCW10 verfügen über ein integriertes EIN-/AUSSCHALTEN per Fernsteuerung. Integrierte Überstromschutz Stromkreise. Die Aluminium- und Tantalkondensatoren sind nicht integriert, was für hohe Zuverlässigkeit sorgt. Kühlung durch Konvektion/Zwangslüftung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
4,5→ 9 V dc
Nennleistung:
1.56W
Eingangsnennspannung:
4,5→ 9 V dc
Ausgangsstrom:
65mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
500V ac
Tiefe:
7mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 5004300, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, SUCW1R50512C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.