Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Kabel-Kabel-Steckverbinder, Buchse, 9A, 600 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-500541
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794942-1
EAN/GTIN:
     4016139124537
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 600 V ac
Gender = Buchse
Nennstrom = 9A
Gehäusematerial = Nylon

Abbildungen sind nur ungefähre Darstellungen. Buchsen-/Steckdosengehäuse. Das Mini Universal-Steckverbindersystem MATE-N-LOK für Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Verbindungen auf einer 4,14-mm-Mittellinie. Die Steckverbinder haben eine kompakte und robuste Bauweise und erreichen eine maximale elektrische Leistung mit Nennströmen von bis zu 9,5 A pro Leitung. Das Mini-Universal-Steckverbindersystem MATE-N-LOK besteht aus Stecker- und Kappengehäusen und Leiterplatten-Stiftleisten. Stecker- und Kappengehäuse nehmen eine Kombination aus Stift- und Buchsenkontakten im gleichen Gehäuse auf. Eigenschaften und Vorteile:. • Aus einem starken und robusten "Nylon 66"-Material • Betriebstemperaturen von -20 °C bis +105 °C. • Vollpolarisierte Gehäuse • Aufnahme von Stecker- oder Buchsenkontakten
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
600 V ac
Gender:
Buchse
Nennstrom:
9A
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 500541, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 7949421, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
1
€ 14,99*
ab € 0,996*
€ 2,24*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 2,24*
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 3,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
170366-1
ab € 0,111*
Zubehör
TE Connectivity
171639-1
ab € 0,0666*
Zubehör
TE Connectivity
794781-1
ab € 0,61*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.