Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stecker Kabel-Kabel-Steckverbinder, Stecker, 9A, 600 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-500462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794781-1
EAN/GTIN:
     5059040524699
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Stecker / Buchse = Stecker
Betriebsspannung = 600 V ac
Gender = Stecker
Nennstrom = 9A
Gehäusematerial = Nylon

Dichtheitsprüfung gemäß IP56 und IP57 nach IEC 60529. Abgedichtete Stecker TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK. Abgedichtete Kabel-Kabel-Stecker Mini-Universal MATE-N-LOK mit spritzwassergeschützter Bauweise, ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder gelegentlichen Flüssigkeitsspritzern. Die abgedichteten Stecker der Mini-Universal MATE-N-LOK sind vollständig polarisiert, besitzen eine formschlüssige Verriegelung für präzises und sicheres Stecken, und sie passen für alle Standard-Steckverbindergehäuse und -Stiftleisten der Serie Mini-Universal MATE-N-LOK (außer Blindmate). Stift- und Buchsenkontakte können im gleichen Gehäuse untergebracht werden, siehe Best.-Nr. ; 720-2234 720-2234 und ; 683-1324 683-1324. Die abgedichteten Stecker Mini-Universal MATE-N-LOK sind für den Einsatz in Verbindung mit Schnittstellendichtungen vorgesehen, die separat bestellt werden müssen, siehe Best.-Nr. ; 500-557 500-557 (typisch). Eine Hohlraumverschlussdichtung mit Einfachgehäuse ist ebenfalls erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 500-658 500-658 sowie Einzeldrahtdichtung, siehe Best.-Nr. 500-648)
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Betriebsspannung:
600 V ac
Gender:
Stecker
Nennstrom:
9A
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 500462, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 7947811, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,51*
3
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,54*
2 Tage
9012
1
€ 14,99*
ab € 0,625*
€ 1,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 2,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-770971-0
ab € 2,11*
Zubehör
TE Connectivity
794942-1
ab € 0,986*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,0913*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.