Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Multimetertasche für Serie Serien U1230, U1240, U1250 und U1270, 229 x 127 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501314
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1174A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messgerätetasche
Geeignet für den Einsatz mit = Serien U1230, U1240, U1250 und U1270
Abmessungen = 229 x 127 x 76mm
Höhe = 127mm
Länge = 229mm
Breite = 76mm

Keysight U1174A Multimeter-Tragetasche. Weiche Tragetasche mit Reißverschluss für tragbare Keysight-Digital-Multimeter. Abmessung: 228 mm x 127 mm x 76 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für den Einsatz mit:
Serien U1230, U1240, U1250 und U1270
Abmessungen:
229 x 127 x 76mm
Höhe:
127mm
Länge:
229mm
Breite:
76mm
Weitere Suchbegriffe: Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, digital-multimeter keysight, tragetasche messgeräte, 501314, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Taschen, Keysight Technologies, U1174A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 37,31*
€ 50,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,72*
€ 51,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U1732C
ab € 504,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1253B
ab € 720,32*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1701B
ab € 227,25*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1731C
ab € 393,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1231A
ab € 189,27*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1232A
ab € 260,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1233A
ab € 315,76*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1241B
ab € 341,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1241C
ab € 367,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1242B
ab € 368,87*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1242C
ab € 392,31*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1251B
ab € 607,23*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1271A
ab € 541,67*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1272A
ab € 586,44*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1273A
ab € 626,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.