Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U1241C Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight U1241C Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-9064154
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1241C
EAN/GTIN:
     4016139048949
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 10mF
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Messgenauigkeit AC-Strom max. = 1 %

Messleitungen (rot und schwarz), Infrarot IR-zu-USB-Kabel, 1,5 V AAA Alkali-Batterien (x4), Schnellstartübersicht. Keysight U1241C Digitale Multimeter. Tragbare Digital-Multimeter der Serie U1241C von Keysight wurden entwickelt, damit die Benutzer Tests aufgrund der Präzision, Genauigkeit und Wiederholbarkeit souverän und effizient über längere Zeit ausführen können. Das U1241C Digital-Multimeter soll außerdem mit der längeren Batterielebensdauer die Produktion von Technikern oder industriellen Testingenieuren erhöhen. Der Akku hält bis zu 400 Stunden, sodass Sie über längere Zeit ohne Unterbrechung für Akkuaustausch arbeiten können. Das ergonomisch geformte tragbare Digital-Multimeter verfügt über ein großes Display und eine Hinterleuchtung, mit der Sie Messfunktionen mit dem rutschfesten Drehknopf auswählen können, um die Produktion bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Eine weitere Funktion, die Ihnen in schlecht beleuchteten Umgebungen hilft, ist die in das Digital-Multimeter integrierte Taschenlampe. Das Multimeter U1241C passt bequem in die Hand, so kann man den Testbereich einfach einhändig mit der einfach aktivierbaren integrierten LED-Taschenlampe ausleuchten. Dieses Digital-Multimeter ist zudem mit der IP67-Zulassung für Wasser- und Staubschutz und der Widerstandsfähigkeit gegen Stürze bis zu 3 m an raue Arbeitsumgebungen angepasst. Für erhöhte Sicherheit können Sie mit den Multimetern der Serie U1241C auch Durchgangsprüfungen mit visuellen (blinkende Hintergrundbeleuchtung) und Audio- (Summer-) Alarmen durchführen. Sie können auch Fehler rasch auf dem integrierten Schalter/Relaiszähler feststellen. Diese batteriebetriebenen, tragbaren Digital-Multimeter bieten Effektivwert-Messungen mit 10000 Zählwerten, ein 4-stelliges Display und analoge Balkendiagramme ohne Hindernisse. Eigenschaften und Vorteile. Doppelanzeige mit 10.000 Zählwerten Bis zu 0,09 % DCV-Grundgenauigkeit CAT IV 600 V und CAT III 1000 V Überspannungsschutz Längere Batterielebensdauer von bis zu 400 Stunden Automatische und manuelle Datenprotokollierung - 2000 Messwerte Zertifiziert gemäß IP 67 für Wasser- und Staubschutz Hält einem Fall aus 3 m Höhe stand Einfache Verbindung mit dem PC über optionales IR-USB-Kabel oder Bluetooth Frequenzzähler Integrierter Tiefpassfilter für genaue VFD-Fehlersuche. Digital-Multimeter Serie U1241C. AC-/DC-Spannung und -Strom Widerstand Spannungsfrequenz Dioden Stromdurchgang Kapazität Temperatur. Ist ein Kalibrierungszertifikat im Lieferumfang enthalten?. Ja – Ein Kalibrierungszertifikat ist enthalten.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
10mF
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
1 %
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight digital multimeter, multimeter, multimeter digital, 9064154, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keysight Technologies, U1241C, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 366,03*
€ 433,89*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 394,84*
€ 464,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 390,32*
€ 471,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,90*
€ 552,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,32*
€ 464,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,24*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,49*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,73*
Zubehör
Keysight Technologies
U1161A
ab € 107,45*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 67,08*
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 67,00*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,66*
Zubehör
Keysight Technologies
U1181A
ab € 180,37*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 54,05*
Zubehör
Keysight Technologies
U1595A
ab € 199,49*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,36*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,52*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.