Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 60mm Lüfter, 65 x 65mm, 13.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501941
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PMFA60L
EAN/GTIN:
     5060641262033
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
lüfterfilter papst
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 60mm
Abmessungen = 65 x 65mm
Dicke = 13.5mm
Rahmenmaterial = Stahl
Rahmen Finish = Mattschwarz
Filtermaterial = PC, Kunstfaser
Länge = 65mm
Breite = 65mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
60mm
Abmessungen:
65 x 65mm
Dicke:
13.5mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Rahmen Finish:
Mattschwarz
Filtermaterial:
PC, Kunstfaser
Länge:
65mm
Breite:
65mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 501941, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PMFA60L, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,75*
€ 51,76*
1 Tag
163
€ 14,99*
ab € 31,81*
€ 54,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FP60L
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.