Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Orange; Weiß PP Verkehrs-Leitkegel, H 500 mm reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-503754
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     503754
EAN/GTIN:
     5056112283188
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Höhe = 500 mm
Farbe = Orange/Weiß
Material = PP
Reflektierend = Ja
Gewichtung = Nein

RS Pro Verkehrsfunkkons. Orange und weißer Kunststoff-Reflektorkonus von RS Pro für verschiedene Anwendungen, einschließlich Lagerhallen, Fabriken und Parkplätze. Verkehrscones werden verwendet, um den Straßenverkehr oder den Fußverkehr auf sichere Weise umzuleiten und können auch vor Gefahren warnen. Diese Kegel sind Durable und reflektierend, sodass sie bei Nacht sichtbar sind. Verfügbare Optionen: ; 503-681 503-681 - PP-Konus 30 cm ; 503-754 503-754 - PP-Konus 50 cm ; 503-691 503-691 - PP-Konus 75 cm RS Pro verfügt über eine Reihe von Verkehrskegeln, die sowohl für den gewerblichen als auch für den allgemeinen Einsatz geeignet sind. Unser Sortiment ist in verschiedenen Größen von 300 mm bis 900 mm und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. • Reflektorkonus der Klasse 1 • Aus Polypropylen - sehr haltbar Durable • Zwei reflektierende Streifen - auch im Dunkeln gut sichtbar • Farbe: Orange und Weiß • Konus für allgemeine Anwendungen - Optionale Kette oder Haken kann befestigt werden • Einfach zu verwenden - platzieren Sie sie einfach dort, wo Sie sie wünschen, ohne sie anschließen zu müssen • Kann bei Nichtgebrauch gestapelt werden - praktische Aufbewahrung. Anwendungen. Verkehrskegel sind eine kostengünstige Lösung und unverzichtbar für die Verkehrssicherheit, um sicherzustellen, dass der Verkehr durch bestimmte Bereiche geleitet werden kann, ohne dass die Arbeiter oder die Fahrer selbst Gefahr laufen. Sie werden verwendet, um den Verkehr in vielen Umgebungen sicher umzuleiten, zu verlangsamen und zu stoppen. Diese RS Pro Warnkegel können in den folgenden Bereichen verwendet werden: • Kommerziell • Industrieausführung • Medizinische Einheiten • Sicherheit • Verkehr • Eingeschränkte Bereiche. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihne
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Farbe:
Orange/Weiß
Material:
PP
Reflektierend:
Ja
Gewichtung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm reflektierend, leitkegel 50 cm, leitkegel, 503754, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, RS PRO, CSC501, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Traffic Cones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.