Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 1m² Drosselklappenantrieb mit integriertem Hilfsschalter , Offen/Geschlossen, 1W, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb mit integriertem Hilfsschalter , Offen/Geschlossen, 1W, 24 V ac/dc
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb mit integriertem Hilfsschalter , Offen/Geschlossen, 1W, 24 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-5041242
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     LM24A-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 1m²
Luftklappen Kompatibilität = 6 → 20mm
Hilfsschalter integriert = Ja
Leistungsaufnahme = 1W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 5Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)
Achsgröße max. = 20mm
Achsgröße min. = 6mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine Steuerung mit offener/enger Öffnung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftklappen in Lüftungs- und Klimaanlagen im Gebäude verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Dieses Betätigungselement verfügt über einen integrierten 1-poligen 1-poligen Hilfsschalter (0,5) A, 250 V ac.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche liegen zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Der Stromverbrauch beträgt 1 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 1 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 6 mm und 20 mm Das Motordrehmoment beträgt 5 Nm Der Geräuschpegel beträgt 35 dBZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
1m²
Luftklappen Kompatibilität:
6 → 20mm
Hilfsschalter integriert:
Ja
Leistungsaufnahme:
1W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
5Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
Achsgröße max.:
20mm
Achsgröße min.:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041242, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, LM24AS, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 147,72*
3 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,01*
€ 178,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 40,43*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.