Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo Aktorschaltkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo Aktorschaltkontakt
Belimo Aktorschaltkontakt
Belimo Aktorschaltkontakt
Belimo Aktorschaltkontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-5041545
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     S2A
EAN/GTIN:
     5060641294928
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Belimo BetätigungselementDer Belimo 2 X 1-poliger Umschalter-Betätigungsschalter verfügt über einen einstellbaren Schaltpunkt. Der Hilfsschalter ist auf dem direkt gekoppelten Betätigungselement montiert. Dieser Schalter verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt, und ist ein Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert.Eigenschaften und VorteileUmgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Kabellänge beträgt 1 m Richtungsänderungsschalter Geringer Stromverbrauch Wartungsfrei Mindestens 60000 Schaltspiele Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Nennimpulsspannung: 4 kV Die Schaltleistung liegt zwischen 1 mA und 3 A bei 250 V acAnwendungenKann mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen verwendet werdenZertifizierungenSchutzart IP54 NEMA2 UL-Gehäuse Typ 2
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, belimo hilfskontakt, hilfskontakt, endschalter ip54, 5041545, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, S2A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 6,95*
ab € 42,21*
€ 55,53*
€ 5,46*
ab € 46,47*
€ 61,13*
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 63,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 101,87*
30 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,03*
€ 114,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.