Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Stellmotor Klimatechnik
>
Artikel
Belimo Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Modulierend, 1.5W, 24 V ac/dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-5041630
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
HT 24-SR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Rückstellung = Federrücklauf
Leistungsaufnahme = 1.5W
Ansteuerung = Modulierend
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 10Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)
Belimo Modulations-KlappenbetätigungselementDas Belimo Ventilmotorbetätigungselement hat eine modulierende Steuerung. Dies ist kompatibel mit allen führenden HVAC-Steuerungen, auch erhältlich sind Verbindungskits zu Satchwell MB- oder ESBE-Ventilen. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Die Modulation eines Drehbetätigungselements in Verbindung mit einem Montagesatz wird für die Motorisierung der gängigsten Mischventile in HLK-Systemen verwendet. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc.Eigenschaften und VorteileDie Leistungsaufnahme beträgt 1,5 W Motormoment beträgt 10 Nm Der Geräuschpegel beträgt 35 dB Manuelle Drucktasten-Umgehung Drehrichtungsumschalter Wartungsfreies Gleitschuhventil-BetätigungselementZertifizierungenCE gemäß 89/336/EEC En 60730-1 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Rückstellung:
Federrücklauf
Leistungsaufnahme:
1.5W
Ansteuerung:
Modulierend
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
10Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Stellmotoren
Weitere Suchbegriffe:
Klappenstellantrieb
,
Stellmotor Klimatechnik
,
Stellmotor Lüftungssystem
,
belimo drosselklappenantrieb
,
drosselklappenmotor klimatechnik
,
5041630
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Stellmotoren
,
Belimo
,
HT24SR
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 34,12*
Zubehör
Belimo Ventilverbindungssatz Zur Verwend. mit Slipper-Ventil ESBE, Slipper-Ventil Pommerening, Slipper-Ventil Termomix
Belimo Automation
MS-NRE
ab € 9,24*
Zubehör
Belimo Ventilverbindungssatz Zur Verwend. mit Slipper-Ventil Satchwell MB
Belimo Automation
MS-NRS
ab € 19,35*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen