Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Mini-DIN Steckverbinder
>
Artikel
Lumberg Mini DIN-Stecker Gerade 8-polig, 100 V ac / 1A, Lötanschluss Kabelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5051198
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
MP-371 S/8
EAN/GTIN:
5059045387381
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 8 polig
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac
Kontaktbeschichtung = Silber°C
Mini-DIN-Stecker und Buchsen für die Lötung. Gerade Stecker und Buchsen mit Kabelverschraubung, für Lötverbindungen Miniatursteckverbinder gemäß DIN 45321, Steckeinheit, kompatibel mit IEC 60130-9. Für Signalströme und Lasten bis zu 2 A. Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac
Kontaktbeschichtung:
Silber°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
DIN Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
hosiden stecker
,
lumberg din-stecker
,
5051198
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
DIN Steckverbinder
,
Lumberg
,
MP371S8
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Mini Schaltachse Gerade 8-polig, 50 V ac/dc / 1A, Lötanschluss Kabelmontage
RS Pro
463394
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen