Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Klinken-Stecker 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lumberg Klinken-Stecker 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Lötanschluss
Lumberg Klinken-Stecker 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5051328
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5051328
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Klinken Stecker/Buchsen
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = PE
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 3

3,5 mm Klinkenstecker. 3,5 mm Klinkenstecker, gemäß JISC 6560, wahlweise erhältlich als 2-polige (Mono-) und 3- oder 4-polige (Stereo-) Versionen. Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
PE
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,24*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1503 03 R
ab € 1.018,60*
Zubehör
Lumberg
1503 09
ab € 1,15*
Zubehör
Lumberg
1503 17
ab € 1,10*
Zubehör
Lumberg
1520 01
ab € 0,65*
Zubehör
Lumberg
1520 02
ab € 1,22*
Zubehör
Lumberg
1503 02
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
1503 03
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.