Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 15 →34 V dc / 150 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5062564
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     3RG4012-3AF33-PF
EAN/GTIN:
     5059040254367
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 45mm
Gleichspannung max. = 34V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

CE. BERO 3RG40 - Induktiver Näherungsschalter, M8-M30-Design. Induktiver BERO-Näherungsschalter Schaltabstand 1,5 mm → 10 mm Kurze, zylindrische Bauweise Integrierte Installation Kabel- oder Steckerausführung LED-Statusanzeige. Merkmale. Einschaltfehlimpulsunterdrückung Kurzschlussfest/überlastfest Verpolschutz Drahtbruchschutz Induktionsschutz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
45mm
Gleichspannung max.:
34V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 5062564, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, 3RG40123AF33PF, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,61*
€ 112,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,53*
€ 114,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,30*
€ 115,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,81*
€ 115,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 121,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-10M-PVC
ab € 11,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,63*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 9,12*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 53,59*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.