Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummimatte Natürlich, Beige, 1m x 10mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5063040
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5063040
EAN/GTIN:
     5056112023791
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummiplatte
Material = Natürlich
Farbe = Beige
Länge = 1m
Breite = 1m
Stärke = 10mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Ausdehnung = 600%

Naturgummi - hellbraun, sandgestrahlt. Sandgestrahltes Naturgummi für kommerzielle Anwendungen Hellbraun Gute Abriebfestigkeit Kann als Dichtungswerkstoff verwendet werden Bogengröße 1000 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Material:
Natürlich
Farbe:
Beige
Länge:
1m
Breite:
1m
Stärke:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Ausdehnung:
600%
Weitere Suchbegriffe: adaptermatte gummi, 5063040, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Rubber Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,47*
€ 641,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,09*
€ 633,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,85*
€ 588,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,81*
€ 512,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.