Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummimatte Neopren, Schwarz, 1m x 12mm x 1.2m 1.4g/cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5063179
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5063179
EAN/GTIN:
     5056112023890
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
rs pro gummimatte schwarz
Material = Neopren
Farbe = Schwarz
Dichte = 1.4g/cm³
Breite = 1.2m
Stärke = 12mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Neopren-Gummiplatten von RS Pro. Wir stellen eine Serie von Neopren-Gummiplatten von RS PRO vor. Diese schwarzen Neopren-Gummiplatten sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und bieten eine mäßige Beständigkeit gegen atmosphärische Alterung, Sonnenlicht, Öle und Fette. Warum sollten Sie sich für Neopren entscheiden? Neopren ist ein universell einsetzbares Material, das in Dichtungen, Bauweise, Schallschutz, Geräusch- und Wärmedämmung verwendet wird. Wenn sie Ölen und Chemikalien ausgesetzt sind, funktionieren sie gut, behalten Festigkeit und Flexibilität bei und haben gleichzeitig eine hervorragende physische Zähigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schwarzes Neopren-Gummi Flexibel Langlebig Anpassbar beständig gegen Ozon, Sonnenlicht und atmosphärische Alterung Verschiedene Größen und Stärken erhältlich. RS Pro Gummiplatten Optionen. 1 m x 600 mm x 1,5 mm - RS Best.-Nr. 506-3163 ; 1 m x 600 mm x 3 mm - RS Best.-Nr. 506-3157 ; 1 m x 600 mm x 6 mm - RS Best.-Nr. 506-3141 ; 1 m x 600 mm x 12 mm - RS Best.-Nr. 506-3113 ; 1 m x 600 mm x 10 mm - RS Best.-Nr. 506-3135 ; 1 m x 1,2 m x 1,5 mm - RS Best.-Nr. 506-3107 ; 1 m x 1,2 m x 3 mm - RS Best.-Nr. 506-3208 ; 1 m x 1,2 m x 6 mm - RS Best.-Nr. 506-3191 ; 1 m x 1,2 m x 10 mm - RS Best.-Nr. 506-3185 ; 1 m x 1,2 m x 12 mm - RS Best.-Nr. 506-3179 ;. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Häufig gestellte Fragen. Wofür wird Neopren-Gummi verwendet? Neoprenkautschuk ist ein universell einsetzbares Material, das für verschiedene Anwendungen wie Schallschutz, Lärm und Wärmedämmung entwickelt wurde Wie schneiden Sie diese Blätter? Um diese Blätter zu schneiden, legen Sie sie auf eine flache Oberfläche, markieren Sie die Form, die Sie schneiden möchten, bevor Sie eine scharfe Klinge oder ein Präzisionsmesser verwenden. Wie kann die Härte gemessen werden? Ein Durometer kann die Härte messen. Siehe RS-Best.-Nr. 123-0926 ;
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Dichte:
1.4g/cm³
Breite:
1.2m
Stärke:
12mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: adaptermatte gummi, gummimatte schwarz, 5063179, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Rubber Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.