Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Lagerspannhülse, 55mm, Innen ø 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506618
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 312
EAN/GTIN:
     5059041532587
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Typ = Lagerspannhülse
Innendurchmesser = 55mm
Abmessungen = 55 mm x 47mm
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerspannhülse
Innendurchmesser:
55mm
Abmessungen:
55 mm x 47mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 506618, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, H312, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 20,66*
1
€ 3,19*
ab € 16,68*
€ 22,07*
1 Tag
124
1
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 23,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 23,50*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,99*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H312
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.