Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC ALF1210 Analog Labornetzgerät 150W, 10V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC ALF1210 Analog Labornetzgerät 150W, 10V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-5066522
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALF1210
EAN/GTIN:
     3760244880161
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Modellnummer = ALF1210
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 190 → 253V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Anzeigen = 0
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss

ELC-SchaltDas ELC 150 W 1-Kanal-Schaltnetzteil ist Laborgeräte mit einer Ausgangsspannung von 10 V bis 15 V und einem Ausgangsstrom von 10 A. Es verfügt über LED-Anzeigen, bei denen die grüne LED das Netzteil ″EIN″ angibt, während die rote LED ″Status, Ausgangsfehler″ angibt. Einschlüsse: EU-Stecker und UK-SteckeradapterEigenschaften und VorteileKontrollierte Lüfterkühlung Potenzialfreie Ausgänge auf 4-mm-Sicherheitsbuchsen Integrierter Leistungsfaktorkorrektur (PFC) Ausgangsüberlastungsschutz durch Spannungsbegrenzung auf 17 V Schutz gegen Kurzschlüsse Kurzschlussschutz durch StrombegrenzungAnwendungenElektronische Geräte Industriell Medizintechnische GeräteTechnische DatenTechnologie: Schaltmodus Klasse II Primäre Nennspannung: 220-240 V ±10 %SicherheitsstandardsEN 61010-1EMV-StandardEN 61326-1
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ALF1210
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
190 → 253V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Anzeigen:
0
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Weitere Suchbegriffe: 5066522, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, ELC, ALF1210
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 159,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 161,71*
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 174,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.