Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Grün, Kontakt vernickelt, 1000V / 32A, Lötanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5071007
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7043-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Grün
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 38.5mm
Kontaktmaterial = Messing

IEC 61010 CAT III. Ø 4 mm Sicherheitsbuchsen, SLB4-G/N-X Serie. 4 mm Sicherheitsbuchsen mit Lötanschluss und M4-Gewindeabschluss. Für den Einsatz in Ausbildung, Forschung und Entwicklung usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
38.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 5071007, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 49704325, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,10*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,11*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,29*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 13,77*
Zubehör
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.