Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 32A; 1kV; Öffng: Ø12,2mm; grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SLB4-G/N-X-25
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
49.7043-25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller:
STÄUBLI
Farbe:
grün
Steckverbinder-Typ:
4mm Bananen
Steckverbinder:
Buchse
Montage:
für Frontplatten;schraubbar
Kontaktbeschichtung:
vernickelt
Nennspannung:
1kV
Durchmesser der Montageöffnung:
12,2mm
Nennstrom:
32A
Montageabmessungen:
Ø12,2mm
Material:
Messing
Steckverbinder-Variante:
isoliert
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 1000V
Gesamtlänge:
38,5mm
Anschlüsse:
gelötet
... >
Messzubehör
>
Bananenbuchsen
>
Bananenbuchsen 4mm
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse grün staubli
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,895*
€ 1,455*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,31*
Zubehör
Staubli Isolationsmanschette 23.5142-33, Transparent
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Staubli Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 180 mm
Stäubli
25.0020
ab € 14,396*
Zubehör
Staubli Steckverbinder-Schutzkappe, IP65
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen