Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS, titanbeschichtet Spiralbohrer Satz 1mm → 10mm, 170-teilig für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS, titanbeschichtet Spiralbohrer Satz 1mm → 10mm, 170-teilig für Metall
RS PRO HSS, titanbeschichtet Spiralbohrer Satz 1mm → 10mm, 170-teilig für Metall
RS PRO HSS, titanbeschichtet Spiralbohrer Satz 1mm → 10mm, 170-teilig für Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-5071732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5071732
EAN/GTIN:
     5056070933880
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohranwendung = Metall
Bohrertyp = Spiralbohrer
Material/Stoff = HSS, titanbeschichtet
Stückzahl = 170
Größe min. = 1mm
Größe max. = 10mm
Satz Inhalt = HSS-Bohrerbits mit Titanbeschichtung

DIN 338. TiN Bohrer Satz 1-10mm, 170-teilig. HSS Spiralbohrer mit Wendel, TiN-beschichtet Für allgemeine Werkstattarbeiten Sortiment bestehend aus mehreren Bohrern jeder Größe, in 0,5mm-Schritten, insgesamt 170 Stück Lieferung in Stahlkoffer, mit festen Einsätzen
Weitere Informationen:
Bohranwendung:
Metall
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Material/Stoff:
HSS, titanbeschichtet
Stückzahl:
170
Größe min.:
1mm
Größe max.:
10mm
Satz Inhalt:
HSS-Bohrerbits mit Titanbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrer set, 5071732, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, SA5549, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 143,16*
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 234,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.