Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirax Sarco Kondensatableiter Kugelschwimmer BSP1/2, Horizontal, 4,5 bar +250°C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spirax Sarco Kondensatableiter Kugelschwimmer BSP1/2, Horizontal, 4,5 bar +250°C Edelstahl
Spirax Sarco Kondensatableiter Kugelschwimmer BSP1/2, Horizontal, 4,5 bar +250°C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-5075841
Hersteller:
     Spirax Sarco
Herst.-Nr.:
     1458000
EAN/GTIN:
     5059045699026
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Siphon Typ = Kugelschwimmer
Anschluss = BSP1/2
Ausrichtung = Horizontal
Maximaler Arbeitsdruck = 4,5 bar
Temperatur max. = +250°C
Gehäusematerial = Edelstahl
Dichtungsmaterial = Graphit
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSP

Kugelschwimmer-Dampfabscheider FTGS14. Die Kugelschwimmer-Dampfabscheider der Serie FT von Spirax Sarco sind die beliebtesten mechanischen Dampfabscheider der Welt. Der neue FTGS14 wurde für eine perfekte Kondensatableitung und Entlüftung für die Ableitung in Prozess-, Heiz- und Versorgungstechnik entwickelt. Mit einem großen Netzwerk von erfahrenen Dampfspezialisten auf der ganzen Welt unterstützt Spirax Sarco Sie bei einem effektiven Einsatz und Betrieb Ihrer Dampf- und Prozessanlage. Eigenschaften und Vorteile. Grundplatte aus Edelstahl für längere Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand Leicht ersetzbar Keinerlei Dampfverlust Beständig gegen Erosion Effektive Kondensatableitung Schnelle Inbetriebnahme Stoßfest. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz variabler Lasten, wie sie bei temperaturgeregelten Wärmetauschern auftreten. Kann auch in rotierenden Trockenzylindern verwendet werden, da der Kugelschwimmer-Dampfabscheider eine lösbare Dampfsperre hat.
Weitere Informationen:
Siphon Typ:
Kugelschwimmer
Anschluss:
BSP1/2
Ausrichtung:
Horizontal
Maximaler Arbeitsdruck:
4,5 bar
Temperatur max.:
+250°C
Gehäusematerial:
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
Graphit
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass 1/2", kondensatablass, spirax sarco kondensatableiter, 5075841, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Spirax Sarco, 1458000, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Steam Traps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,99*
€ 696,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,95*
€ 605,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,87*
€ 561,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.